曜日別特売
幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ) 防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ ユニベール 78073217

幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ) 防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ ユニベール 78073217
幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ) 防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ ユニベール 78073217
幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ) 防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ ユニベール 78073217
幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ) 防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ ユニベール 78073217
幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ) 防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ ユニベール 78073217
幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ) 防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ ユニベール 78073217
幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ) 防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ ユニベール 78073217
幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ) 防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ ユニベール 78073217
幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ) 防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ ユニベール 78073217
幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ) 防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ ユニベール 78073217
幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ) 防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ ユニベール 78073217
幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ) 防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ ユニベール 78073217

防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は幅・丈・色が16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
幅(cm)
90
丈(cm)
150
色
ホワイト
注文コード
78073217
品番
幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

防炎と撥水機能が施されたシャワーカーテンです。
サイズによってシャワーカーテンとしてご使用可能なプラスチックハトメ仕様、高周波カットを用いたテンションポール使いのカフェカーテン仕様があります。
プラスチックハトメの仕様には楕円形のリングランナーが付属しております。(
つっぱり棒は付いておりません)
◎カフェカーテンサイズ:幅105cm×丈45cm・幅105cm×丈70cm(テンションポール仕様)
◎シャワーカーテンサイズ:幅90cm×丈150cm・幅135cm×丈180cm(プラスチックハトメ仕様)
はっ水機能付きで浴室や洗面所などの水回りシーンに最適。
通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい防炎機能付きなので、万が一の火災の延焼を抑える働きがあります。(
防炎ラベルは本体に縫い付けられております)
店舗や施設、高層マンション(高さ31mを超える建築物)では消防法適合品の使用が義務付けされています。
目隠し効果も備わっており透けにくくプライバシーも確保できます。洗濯可能なのでお手入れが簡単です。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
色
ホワイト
幅(cm)
90
丈(cm)
150
付属品
防炎ラベル本体縫いつけ
機能
防炎・撥水・断熱保温・遮像・UVカット
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
※つっぱり棒は付いておりません
※サイズによってシャワーカーテン仕様とカフェカーテン仕様があります。シャワーカーテン仕様には付属のパーツとしてリングランナーが同梱されています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする