- 付属品
- リモコン ( リチウム電池 CR2025 同梱 )、リモコンホルダー
- 質量(kg)
- (約)3.4
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC 100 50 / 60 Hz
- 消費電力(W)
- 17
- コード長さ(m)
- 電源:(約)1.8
- 羽根枚数
- 9 枚
- モーター
- ファン:ブラシレスDCモーター
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (約)350 × 350 × 925 、高さ最小時:730
- 機能
- その他:チャイルドロック、転倒オフ機能、風量切替:10 段階、サーキュレーションモード
- モード
- 搭載:リズム / おやすみ / サーキュレーション
- タイマー
- オフ:(約)1 / 2 / 4 / 8 時間、オートオフタイマー 24 時間自動設定、オン:(約)2 / 4 / 6 / 8 時間
- 運転音
- 最小 20 dB 以下( 風量1、首振りオフ )、最大 46 dB ( サーキュレーションモード、首振りオフ )
- 首振り
- 上方向: 約 90° ( 手動 )、下方向:約10°( 手動 )、左右方向:約 45° / 75° / 120° ( 自動 )
- 羽根径(Φmm)
- (約)300