MM-OD11-002 ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き タカサカ・インターナショナル・ジャパン 78092230

MM-OD11-002 ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き タカサカ・インターナショナル・ジャパン 78092230
MM-OD11-002 ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き タカサカ・インターナショナル・ジャパン 78092230
MM-OD11-002 ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き タカサカ・インターナショナル・ジャパン 78092230
MM-OD11-002 ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き タカサカ・インターナショナル・ジャパン 78092230
MM-OD11-002 ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き タカサカ・インターナショナル・ジャパン 78092230
MM-OD11-002 ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き タカサカ・インターナショナル・ジャパン 78092230
MM-OD11-002 ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き タカサカ・インターナショナル・ジャパン 78092230
MM-OD11-002 ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き タカサカ・インターナショナル・ジャパン 78092230
MM-OD11-002 ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き タカサカ・インターナショナル・ジャパン 78092230
MM-OD11-002 ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き タカサカ・インターナショナル・ジャパン 78092230
MM-OD11-002 ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き タカサカ・インターナショナル・ジャパン 78092230
MM-OD11-002 ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き タカサカ・インターナショナル・ジャパン 78092230
MM-OD11-002 ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き タカサカ・インターナショナル・ジャパン 78092230

ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78092230
品番
MM-OD11-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

フタを取り外せてお手入れラクラク
持ち運びに便利なショルダーベルト付き
◇最大収納重量:約3.5kg
◇内寸:幅20.6(底部)×奥行13.5(底部)×高さ19cm
◇容量:7L
◇収納目安:
・350ml缶×9本
・500mlペットボトル×6本(立てて入ります)

用途
保冷 キャラクター 軽量 コンパクト アウトドア キャンプ スポーツ
材質
ふた・本体・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、ふたパッキン:発砲ポリエチレン、断熱材:発砲スチロール
質量(kg)
0.99
色
ベージュ
容量(L)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×22×27
収納の目安
350ml缶の場合×9本、500mlペットボトルの場合×6本(立てて入ります)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.6(底部)×13.5(底部)×19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする