コイズミ(小泉成器)
ハンディファン
コンパクトでデザインもかわいいのに大風量
便利なスタンド付属
風量調節5段階+リズムモード
充電式 USB type-C
付属品
USBケーブル、スタンド、ストラップ
幅(mm)
70
質量(kg)
0.13
色
メタルブラック
高さ(mm)
170
奥行(mm)
35
電源
充電式(専用USBケーブル使用)
連続使用時間
約60分(風量「5」で使用時)
ハネ枚数
5
充電時間
約2時間
使用電池
リチウムイオン充電池(DC3.7V 1200mAh)
風量調整
風量調節5段階
定格入力
DC5V 1A
リズム風
○
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78095231
KPF0762K
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください