TP10 WW ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 ダイソン 78094865

TP10 WW ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 ダイソン 78094865
TP10 WW ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 ダイソン 78094865
TP10 WW ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 ダイソン 78094865
TP10 WW ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 ダイソン 78094865
TP10 WW ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 ダイソン 78094865
TP10 WW ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 ダイソン 78094865
TP10 WW ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 ダイソン 78094865
TP10 WW ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 ダイソン 78094865
TP10 WW ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 ダイソン 78094865
TP10 WW ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 ダイソン 78094865
TP10 WW ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 ダイソン 78094865
TP10 WW ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 ダイソン 78094865

ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78094865
品番
TP10 WW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

扇風機と空気清浄機。ダイソンなら、1台で
検知:空気中に浮遊する粒子状物質を自動で検知・分析し、リアルタイムでお知らせ
空気清浄:密閉性の高いグラスHEPAフィルターが、PM0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去。活性炭フィルターが有害なガスやニオイを除去
密閉性:微細なPM 0.1までも99.95%閉じ込め、確実に空気清浄。密閉性の高い空気清浄システムにより、空気中から微細な粒子を捕らえ、製品内に閉じ込める
循環:Air Multiplierテクノロジーと、350°首振り機能で、部屋全体に風を届ける
年間を通して使用できる:夏は浄化された風で涼しくする空気清浄ファンとして、冬は空気清浄機として使用可能
ナイトモード:静音運転に切り替え、LCDディスプレイを減光
安全への配慮:お手入れが大変なカバーや羽根がないのでお手入れも簡単【搭載テクノロジー】
◇微粒子(ホコリ)センサー
◇360°グラスHEPAフィルター
◇活性炭フィルター
◇Air Multiplie(エアマルチプライアー) テクノロジー【モーター】ブラシレスDCモーター【定格消費電力(W)】2/50(最小/最大首振りなし)【風量調整】10段階【空気清浄適用床面積】11畳30分/33畳60分【首振り機能】45°/90°/180°/350°【タイマー】1・2・4・8時間【コードの長さ】1.8m

用途
空気清浄機、扇風機として。タワーファン 縦型扇風機 羽なし扇風機 DCモーター 花粉 ウイルス
質量(kg)
4.73
色
ホワイト
機能
左右首振り:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり
風量
10段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×22×105
適用畳数
11畳(30分)/33畳(60分)(8畳を浄化する目安 23分)
取扱説明書:(2.3MB)
注意
※空気清浄:フィルター性能は欧州規格EN1822に準拠し第三者機関IBR-SGS(米国)が実施したPM0.1の粒子を対象としたフィルター試験結果。自社および第三者機関[CHEARI(中国)]が実施した酢酸、アセトアルデヒド、アンモニア[(一社)日本電機工業会規格(JEM1467)]、ホルムアルデヒド、ベンゼン[中国標準規格(GB/T18801)]、NO2[自社規格(DTM-003282)]の測定試験結果(括弧内は準拠した規格を示します)。実際の使用状況により除去率が異なります。前記以外の有害ガスについては確認していません
※密閉性:欧州規格EN1822に準拠し、第三者機関SGS-IBR(米国)が2023年に実施した、0.1μm以下の粒子を対象に最大風量にて行ったフィルター性能試験結果。前記数値は、フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM0.1とは0.1μm以下の大きさの微小粒子状物質です。
※循環:自社規格TM-003711に基づく81m3の空間での空気清浄能力を測定した自社試験結果。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする