曜日別特売
65314 GIVI リアボックス モノキー V49ND AIR GIVI(ジビ) 78104918

65314 GIVI リアボックス モノキー V49ND AIR GIVI(ジビ) 78104918
65314 GIVI リアボックス モノキー V49ND AIR GIVI(ジビ) 78104918
65314 GIVI リアボックス モノキー V49ND AIR GIVI(ジビ) 78104918
65314 GIVI リアボックス モノキー V49ND AIR GIVI(ジビ) 78104918
65314 GIVI リアボックス モノキー V49ND AIR GIVI(ジビ) 78104918
65314 GIVI リアボックス モノキー V49ND AIR GIVI(ジビ) 78104918
65314 GIVI リアボックス モノキー V49ND AIR GIVI(ジビ) 78104918
65314 GIVI リアボックス モノキー V49ND AIR GIVI(ジビ) 78104918

GIVI リアボックス モノキー V49ND AIR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78104918
品番
65314
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

走行風を効率的に制御する設計を採用した大容量リアボックス。
振動・乱流・騒音を抑え、高速走行時の操縦性と快適性に配慮した設計です。
フルフェイスヘルメット2個が収納可能な容量を備え、ツーリングから日常使いまで幅広く対応。
キーを約60度回すことで、キーを抜いた状態でもフタの開閉が可能。
ケースを固定したまま荷物の出し入れが行えます。

用途
バイク用リアトップケース(モノキー)
走行風をコントロールし、振動・乱流・騒音を低減。操縦性と快適性に配慮した設計
フルフェイスヘルメット2個が収納可能な大容量。ツーリングから日常使いまで対応する収納力
キーを抜いたままフタの開閉ができ、荷物の出し入れがスムーズ
色
GY/RED
容量(L)
49
最大積載量(kg)
10
本体質量(kg)
4.7
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
470×620×305
注意
※本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
※ 商品によっては入荷までに3カ月程かかる場合がありますのでご了承ください。
※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5など)を使用。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする