曜日別特売
AW30-03BCG-D AW30(K)-D Series SMC 78115777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW30(K)-D SeriesAW30-03BCG-D

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は管接続口径・圧力計・流れ方向など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
3/8
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向
左→右
注文コード
78115777
品番
AW30-03BCG-D
参考基準価格(税別)¥12,550販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
管接続口径
3/8
流れ方向
左→右
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
オプション
【ドレン排出口】ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする