IMPACT 100 MS Stereo 両耳ヘッドセット
Microsoft Teams認証を取得した両耳タイプの有線ヘッドセットです。
テレワークやWeb会議、コールセンター業務など、通話が多いビジネスシーンに最適なモデルとして設計されています。わずか76gの超軽量設計により、長時間装着しても頭部や耳への負担を軽減し、快適な装着感を維持します。
また、アドバンスドノイズキャンセリングマイクを搭載しており、周囲の雑音を抑えながらクリアな音声を相手に届けることが可能です。単一指向性マイクと高い音声品質により、オンライン会議や顧客対応業務でも円滑なコミュニケーションを実現します。
操作性にも優れ、インラインコントローラーには視認性の高いバックライト付きボタンを採用。通話応答や終話、音量調整、ミュートなどの操作を手元で直感的に行えます。さらに、USB-C接続に加えてUSB-A変換アダプターが付属しているため、さまざまなPC環境に柔軟に対応できます。
高品質な素材と堅牢な設計により耐久性も高く、毎日ヘッドセットを使用するビジネスユーザーにおすすめの一台です。
- 質量(g)
- 【ヘッドセット】76
- ケーブル長(m)
- 2
- 接続
- USB-C、USB-A(アダプター付属)
- マイクロホン
- アドバンスノイズキャンセリングマイク
- 指向性
- 【マイク】単一指向性
- アーム
- 【ブームアーム】左右どちらでも装着できる270 度回転
- 内容量
- 1個
オーバーヘッド型ヘッドホン の新着商品
カテゴリ

























