LED内蔵ゲーミングヘッドセット エントリーモデル
【エントリーモデルヘッドセット】ボイスチャット初心者におすすめなエントリーモデルのヘッドセットです。やわらかいPUヘッドクッション、PU素材のイヤーパッド、頭の大きさに合わせて調節可能なヘッドアームとなっているので、頭への負担を軽減させてゲームに集中することが可能です。さらに大口径ドライバー採用で、エントリーモデルとは思えない迫力のある高音質サウンドが楽しめます。七色に光るLED搭載で、カッコイイヘッドセットになっております。
【マイクは自由な角度に調整可能】自由な角度に調整可能なフレキシブルマイクとなっております。自分に合った角度に調整し、快適にボイスチャットを楽しみましょう♪
【調整用スイッチ搭載】ケーブルには便利な調整用スイッチが搭載してあります。ボリューム調整できるのはもちろん、マイクミュート機能も搭載されているので手元で簡単に操作が可能です。簡単にマイクのON/OFFや音量調整できるので煩わしい操作が軽減されます。
【繋ぐだけでプレイ可能】 有線接続タイプなので、本体に接続するだけで簡単に使用することができます。また、ケーブルの長さは2.1mと十分な長さがありますので、ケーブルの長さを気にすることなく快適にゲームをプレイできます。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
オーバーヘッド型ヘッドホン の新着商品
カテゴリ