ADAPT 561 II USBーCドングル付き 両耳ヘッドセット
ハイブリッドワークやテレワーク時代のビジネスコミュニケーションに最適な、Microsoft Teams認証取得済みのワイヤレス両耳ヘッドセットです。
Bluetooth接続とUSB接続に対応し、PCやスマートフォン、タブレットなどさまざまなデバイスとスムーズに連携。オフィスでも外出先でも、高品質な通話環境を実現します。
通話品質にも優れており、折りたたみ式ブームアームと2基の高性能マイクを搭載。周囲の雑音を抑えながら、話し手の声をクリアに届けることができます。また、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能により、騒がしいオフィスや公共スペースでも集中力を維持しながら業務に取り組めます。
改良されたヘッドバンドと柔らかなイヤーパッドを採用し、長時間の装着でも快適なフィット感を実現。さらに、スタイリッシュな折りたたみ式デザインにより、持ち運びにも便利です。長時間のオンライン会議や通話業務でも、快適な使用感を維持します。
接続面ではマルチポイント機能を搭載しており、PCとスマートフォンなど2台のBluetooth機器へ同時接続が可能。デバイス間の切り替えもスムーズに行えます。さらに、最大約41時間の連続通話に対応するロングバッテリー設計により、充電の手間を軽減し、長時間の業務をサポートします。
優れた通話品質、強力なノイズ低減性能、快適な装着感、柔軟な接続性を兼ね備え、オフィスワーカーやリモートワーカーにおすすめのプレミアムワイヤレスヘッドセットです。
- 付属品
- USBドングル(USB-C)
- 質量(g)
- 【ヘッドセット】229
- 使用範囲
- 25m(直線距離)
- 充電時間
- 3時間30分
- 待機時間
- 1944 時間
- 内容量
- 1個
オーバーヘッド型ヘッドホン の新着商品
カテゴリ

























