曜日別特売

IMPACT SC 260 両耳ヘッドセット レザーイヤーパット

IMPACT SC 260 両耳ヘッドセット レザーイヤーパット - EPOS | SENNHEISERIMPACT SC 260 両耳ヘッドセット レザーイヤーパット - EPOS | SENNHEISERIMPACT SC 260 両耳ヘッドセット レザーイヤーパット - EPOS | SENNHEISERIMPACT SC 260 両耳ヘッドセット レザーイヤーパット - EPOS | SENNHEISERIMPACT SC 260 両耳ヘッドセット レザーイヤーパット - EPOS | SENNHEISER

コールセンターやコンタクトセンター、オフィス業務向けに開発された両耳タイプのプロフェッショナルヘッドセットです。
両耳をしっかり覆うバイノーラル設計により、周囲の騒音を軽減しながら通話に集中できるため、電話応対やオンラインでの顧客対応が多いビジネス環境に最適です。
マイクには高性能なノイズキャンセリング機能を搭載し、周囲の雑音を抑えながら話し手の声を明瞭に伝達。さらにワイドバンド対応により、自然で臨場感のある音声品質を実現し、長時間の通話でも聞き取りやすさを維持します。
快適性にも優れ、独自の「CircleFlex(R)」デュアルヒンジ式イヤーカップを採用。耳の形状に合わせて自然にフィットし、長時間の装着でも疲れにくい設計となっています。
約86gの軽量ボディに加え、350度回転可能なマイクブームを備え、左右どちらでも装着できる柔軟性も魅力です。
突然の大音量から利用者の聴覚を保護する「ActiveGard(TM)」テクノロジーを搭載。耐久性に優れた強化構造により、毎日の業務で安心して使用できます。通話品質と業務効率の向上を求める企業におすすめの信頼性の高いヘッドセットです。

質量(g)
【ヘッドセット】89(ケーブルは除く)
周波数(Hz)
【マイク】150~6.800【スピーカー】50~18.000
ケーブル長(m)
1
内容量
1個
注意
※電話機への接続は、電話機のメーカー(型番)にあったケーブルが必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050270281000515
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする