曜日別特売

IMPACT 100 MS Mono 片耳ヘッドセット

IMPACT 100 MS Mono 片耳ヘッドセット - EPOS | SENNHEISERIMPACT 100 MS Mono 片耳ヘッドセット - EPOS | SENNHEISERIMPACT 100 MS Mono 片耳ヘッドセット - EPOS | SENNHEISERIMPACT 100 MS Mono 片耳ヘッドセット - EPOS | SENNHEISER

Microsoft Teams認定を取得した片耳タイプの有線ヘッドセットです。
オフィスワークやコンタクトセンター、ハイブリッドワーク環境での利用を想定し、優れた通話品質と快適な装着感を兼ね備えています。Microsoft Teams専用ボタンや通知機能を搭載しており、会議や通話への参加をスムーズに行えます。
最大の特長は、わずか約51gの軽量設計と柔らかなシリコン製サイドサポートによる快適な装着感です。長時間の利用でも疲れにくく、片耳タイプのため周囲の音を確認しながら業務を進めることができます。さらに、アドバンスドノイズキャンセリングマイクを搭載し、オフィス内の雑音を低減しながら自身の声をクリアに届けます。
接続はUSB-Cを採用し、付属のUSB-Aアダプターにより幅広いPCやノートパソコンに対応。
バックライト付きのインラインコントローラーで音量調整やミュート操作も直感的に行えます。また、耐久性に優れた設計により、毎日多くの通話を行う業務環境でも安心して利用できます。高品質な音声通話、優れた装着性、使いやすさを兼ね備えた、コストパフォーマンスの高いビジネス向けヘッドセットです。

質量(g)
【ヘッドセット】51
ケーブル長(m)
2
接続
USB-C、USB-A(アダプター付属)
マイクロホン
アドバンスノイズキャンセリングマイク
指向性
【マイク】単一指向性
アーム
【ブームアーム】左右どちらでも装着できる270 度回転
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050269401001419
¥9,798
¥10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする