IMPACT SC 630 片耳ヘッドセット レザーイヤーパット
コールセンターやオフィスのプロフェッショナルユーザー向けに開発されたプレミアムクラスの片耳タイプ有線ヘッドセットです。
周囲の状況を把握しながら通話できるモノラル設計を採用しており、電話対応が頻繁な業務やチームとのコミュニケーションを必要とする職場環境に最適です。
高品質なオーディオ技術「EPOS Voice(TM)」により、自然で明瞭な音声を実現し、快適な通話品質を提供します。
マイクには高性能な超ノイズキャンセリング機能を搭載し、周囲の雑音を効果的に低減。騒がしいオフィスやコンタクトセンター環境でも、話し手の声をクリアに相手へ届けることができます。また、アクティブノイズコントロール機能や音声最適化技術により、集中力を維持しながら業務を進められます。
装着感と耐久性にも優れ、ブラッシュドアルミニウムやステンレススチールを採用した堅牢な構造に加え、強化ケーブルや一体型ヘッドバンドを採用。長期間にわたるハードな業務利用にも対応します。柔らかなレザーレットイヤーパッドや調整しやすいヘッドバンドにより、一日中快適に装着できます。
さらに、突発的な大音量から聴覚を保護する「ActiveGard(TM)」テクノロジーを搭載し、安全性にも配慮。Easy Disconnect(ED)方式を採用しているため、ホットデスク環境やシフト制の職場でも柔軟に運用できます。
優れた音質、快適な装着感、高い耐久性を兼ね備え、業務品質と生産性の向上を支える信頼性の高いヘッドセットです。
- 質量(g)
- 【ヘッドセット】76(ケーブルは除く)
- 周波数(Hz)
- 【マイク】150~6.800【スピーカー】50~18.000
- ケーブル長(m)
- 1
- 内容量
- 1個
オーバーヘッド型ヘッドホン の新着商品
カテゴリ


























