曜日別特売

(受発)CNCステダンステーSET 120mm/TYPE-2 GLD 正ピロ

(受発)CNCステダンステーSET 120mm/TYPE-2 GLD 正ピロ - HYPERPRO(ハイパープロ)

最適な位置にHYPERPROステアリングダンパーを固定できる車種別ステーとダンパークランプのセット。
ステーは車両によってCNCタイプ(アルミ削り出し)と、スチールタイプ(鉄パイプを溶接)のどちらかで設計されています。

色
【ステー】ゴールド
取付
フレーム右
対応
【ダンパー】120mm(正ピロボール)
クランプ
TYPE-2
主な適合車種
TRIUMPH SPEED TWIN1200 19-24
ステー種類
CNC
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814861622119049
¥36,000
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする