曜日別特売
22119049 (受発)CNCステダンステーSET 120mm/TYPE-2 GLD 正ピロ HYPERPRO(ハイパープロ) 78148616

(受発)CNCステダンステーSET 120mm/TYPE-2 GLD 正ピロ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78148616
品番
22119049
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

最適な位置にHYPERPROステアリングダンパーを固定できる車種別ステーとダンパークランプのセット。
ステーは車両によってCNCタイプ(アルミ削り出し)と、スチールタイプ(鉄パイプを溶接)のどちらかで設計されています。

色
【ステー】ゴールド
取付
フレーム右
対応
【ダンパー】120mm(正ピロボール)
クランプ
TYPE-2
主な適合車種
TRIUMPH SPEED TWIN1200 19-24
ステー種類
CNC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする