曜日別特売
1USB3-NVME-DOCK M.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプター StarTech.com 78164427

1USB3-NVME-DOCK M.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプター StarTech.com 78164427
1USB3-NVME-DOCK M.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプター StarTech.com 78164427
1USB3-NVME-DOCK M.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプター StarTech.com 78164427
1USB3-NVME-DOCK M.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプター StarTech.com 78164427
1USB3-NVME-DOCK M.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプター StarTech.com 78164427

M.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプター1USB3-NVME-DOCK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164427
品番
1USB3-NVME-DOCK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

柔軟な接続に対応するM.2 NVMe SSDスタンド:USB-CまたはUSB-A(10Gbps)接続により、工具不要でM.2 NVMeドライブへ高速アクセスが可能。上部から挿し込むトースター式スロット構造により通気性を確保し、ヒートシンク搭載の高性能M.2 NVMeドライブにも対応
診断・トラブルシューティングに適した機能性:M.2 NVMe ドライブのトラブルシューティングを迅速に行い、ドライブ状態の確認、性能テスト、データ復旧に活用できる機能を搭載。互換性テスト、ディスクイメージ作成、ストレージ拡張に活用できる携帯型M.2 NVMe SSDドッキングステーション
ポータブルでバスパワー駆動:コンパクトで軽量な設計により、あらゆるITツールキットにそのまま収納。M.2 NVMeドライブ接続時はUSBバスパワーのみで動作し、外部電源アダプター不要
ドライバー不要の設定と幅広い互換性:Windows/macOS/Linux環境ですぐ使用できる外付けm.2 NVMe SSDケース。USB-A変換アダプター付きの一体型USB-Cケーブル搭載。2230/2242/2260/2280サイズのM.2 NVMe PCIe Gen5 SSDに対応し、最大10Gbpsでの高速データ転送を実現

仕様
●ドライブコネクタ:1x M.2 NVMe●ホストコネクタ:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●ファン:非搭載●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C、USB-A●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2 NVMe●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:10 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4)●UASPサポート:対応●TRIM対応:対応●4KN SUPPORT:対応●S.M.A.R.T. SUPPORT:対応●最大ドライブ容量:1●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20-85% RH●材質:PCRプラスチック●ケーブル長:300 mm●製品長さ:404 mm●製品幅:59 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:57 g●注意:1ドライブを取り外す際は、必ず使用中のオペレーティングシステム(OS)で安全に取り外してから接続を解除してください。データ損失や機器の故障を防ぐため、ドライブのホットスワップは避けてください。2M.2 SATAドライブはサポートされていません●パッケージ内容:クイックスタートガイド
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ドライブを取り外す際は、必ず使用中のオペレーティングシステム(OS)で安全に取り出してから接続を解除してください。データ損失や機器の故障を防ぐため、ドライブのホットスワップは避けてください。
※M.2 SATAドライブはサポートされていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする