曜日別特売
154072 リードディフューザー meditate 精油 100mL ヴァイタリティ 大香 78156840

リードディフューザー meditate 精油 100mL ヴァイタリティ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78156840
品番
154072
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

精油100%の香りのリードディフューザーです。
自然本来の香りと清潔感のある白いボトル、ナチュラルな曲線を描くスティックでゆったりとしたおうち時間をお届けします。
2種類の精油を掛け合わせた、3種類の香りがあります。
Harmony(ハーモニー):ラベンダーとローズマリーの組み合わせは、心が落ち着き、安らかな気持ちになれる香りです。「調和」という意味の香り名です。
Vitality(ヴァイタリティ):オレンジとレモングラスの組み合わせは、心を解放し、元気を与えてくれる香りです。「活気」という意味の香り名です。
Shine(シャイン):ゼラニウムとベルガモットの組み合わせは、心の揺らぎを穏やかにして、晴々とした気持ちになれる香りです。「輝き」という意味の香り名です。

仕様
芳香期間:約1ヶ月(使用環境によって異なる)
容量(mL)
約85
質量(g)
約245
高さ(cm)
スティック:約25
直径×高さ(cm)
ボトル:約5×9.7
アズワン品番
54-1494-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする