曜日別特売

チタン仕様 エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD

チタン仕様 エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD - GALESPEED(ゲイルスピード)チタン仕様 エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD - GALESPEED(ゲイルスピード)チタン仕様 エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD - GALESPEED(ゲイルスピード)チタン仕様 エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD - GALESPEED(ゲイルスピード)

ゲイルスピード ワイヤークラッチホルダーキットのハイエンドモデル、フル3D切削ボディの”Erabolate(エラボレート)”の各所にチタンパーツを採用した最高峰モデル。
レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。マスターシリンダー同様精度が高く、指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。
S1000RR専用キット
装着に必要なワイヤーアジャスタースリーブ、スイッチブラケット、スイッチノッカーエクステンションが付属しています。

ブラック
クランプ
スタンダードクランプ
比率
【レバーレシオ】28-30mm
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78162431WCET30BK-BMW【レバー】スタンダードレバーレシオ 28/30mm BMW S1000RR 10-24
71,000
70,980
78,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
78162546WCET30BK-BMWS【レバー】ショート【ショートレバー仕様】レバーレシオ 28/30mm BMW S1000RR 10-24
71,000
70,980
78,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする