曜日別特売
WCET30BK-BMWS チタン仕様 エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード) 78162546

WCET30BK-BMWS チタン仕様 エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード) 78162546
WCET30BK-BMWS チタン仕様 エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード) 78162546
WCET30BK-BMWS チタン仕様 エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード) 78162546
WCET30BK-BMWS チタン仕様 エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード) 78162546

チタン仕様 エラボレート ワイヤークラッチホルダーKIT STD

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
【ショートレバー仕様】レバーレシオ 28/30mm BMW S1000RR 10-24
注文コード
78162546
品番
WCET30BK-BMWS
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

ゲイルスピード ワイヤークラッチホルダーキットのハイエンドモデル、フル3D切削ボディの”Erabolate(エラボレート)”の各所にチタンパーツを採用した最高峰モデル。
レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。マスターシリンダー同様精度が高く、指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。
S1000RR専用キット
装着に必要なワイヤーアジャスタースリーブ、スイッチブラケット、スイッチノッカーエクステンションが付属しています。

ブラック
サイズ
【レバー】ショート
クランプ
スタンダードクランプ
比率
【レバーレシオ】28-30mm
主な適合車種
【ショートレバー仕様】レバーレシオ 28/30mm BMW S1000RR 10-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする