モードライト ローボウル
モダン&スムースコンクリート。あらゆるシチュエーションで使用できるシンプルで且つ軽量なコンクリート鉢です。
- 仕様
- (底穴)あり
- 材質
- FRP
- 質量(kg)
- 3
- 容量(L)
- 17
- 外寸法(Φ×Hmm)
- 550×165
- 寸法(cm)
- 55
- 寸法(Φ×高さH)(cm)
- 内寸法:50×15.5
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
プランター・鉢 の新着商品
カテゴリ


























