観葉植物用 プランター 内径9.5cm×全高10.3cm

観葉植物用 プランター  内径9.5cm×全高10.3cm - アセンス観葉植物用 プランター  内径9.5cm×全高10.3cm - アセンス観葉植物用 プランター  内径9.5cm×全高10.3cm - アセンス観葉植物用 プランター  内径9.5cm×全高10.3cm - アセンス観葉植物用 プランター  内径9.5cm×全高10.3cm - アセンス観葉植物用 プランター  内径9.5cm×全高10.3cm - アセンス観葉植物用 プランター  内径9.5cm×全高10.3cm - アセンス観葉植物用 プランター  内径9.5cm×全高10.3cm - アセンス

落ち着いたアルミの質感が植物を引き立て、インテリアに自然に馴染みます。受け皿一体型のため、持ち運びがスムーズです。底面の研磨加工により、デスク上でも安心して移動できます。スリット構造で通気性を確保し、植え替えも簡単に行えます。

用途
室内での植物の育成・鑑賞に。
材質
本体/受皿:アルミ、底板:ポリカーボネート
質量(kg)
0.3
容量(L)
0.5
サイズ(inch)
3.5
寸法(Φ×高さH)(cm)
内径9.5×全高10.3
内容量
1個
注意
※屋内用プランターです。本来の用途以外には使用しないでください。植木鉢・鉢カバー以外の用途では使用しないでください。落下や強い衝撃にご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095088BMB35MDグレー
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
06095131BMB35MDブラック
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
06095158BMB35MDシルバー
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする