観葉植物用 プランター 内径6.3cm×全高7.4cm
落ち着いたアルミの質感が植物を引き立て、インテリアに自然に馴染みます。受け皿一体型のため、持ち運びがスムーズです。底面の研磨加工により、デスク上でも安心して移動できます。スリット構造で通気性を確保し、植え替えも簡単に行えます。
- 用途
- 室内での植物の育成・鑑賞に。
- 材質
- 本体/受皿:アルミ、底板:ポリカーボネート
- 質量(kg)
- 0.12
- 容量(L)
- 0.2
- サイズ(inch)
- 2.5
- 寸法(Φ×高さH)(cm)
- 内径6.3×全高7.4
- 内容量
- 1個
注意
※屋内用プランターです。本来の用途以外には使用しないでください。植木鉢・鉢カバー以外の用途では使用しないでください。落下や強い衝撃にご注意ください。鉢・プランター・ポット の新着商品
カテゴリ


























