曜日別特売

タテヨコシームレスピッチャー1.2

タテヨコシームレスピッチャー1.2 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコシームレスピッチャー1.2 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコシームレスピッチャー1.2 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコシームレスピッチャー1.2 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコシームレスピッチャー1.2 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコシームレスピッチャー1.2 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコシームレスピッチャー1.2 - Lustro ware(ラストロウェア)タテヨコシームレスピッチャー1.2 - Lustro ware(ラストロウェア)

ハンドルがない省スペースコンパクト設計の冷水筒1.2L。ワンタッチで簡単オープン。タテヨコ置き方自在。ドアポケットの前列にピッタリ収納可。熱湯OK。フタ防汚加工。フタが外せて、広口設計なので、洗いやすく、清潔にお使いいただけます。

材質
本体/AS樹脂、フタ/ポリプロピレン、中栓・スライドロック・ロック/ABS樹脂、ロックバネ/ステンレススチール、パッキン/熱可塑性エラストマー
色
ホワイト
容量(L)
約1.2
対応
食洗機:×
機能
ワンタッチ開閉、フタパッキン一体
サイズ(mm)
約92×92×250
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78182320K-1273 W
¥1,150
¥819
¥901(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする