曜日別特売

ドレッド

ドレッド - PROMARINE(プロマリン)ドレッド - PROMARINE(プロマリン)ドレッド - PROMARINE(プロマリン)ドレッド - PROMARINE(プロマリン)ドレッド - PROMARINE(プロマリン)

コンパクトボディのオフショアゲーム・船用ベイトリール
ダブルハンドル・パワーハンドル共にカーボンハンドルを採用、コンパクトなボディでオフショアライトゲームからエサ釣りまでこなすオールラウンダーベイトリール
レベルワインダー
軽量カーボンハンドル
マグネットブレーキシステム

ベアリング
【ボール】6【ローラー】1
ギア比
6.3:1
最大ドラグ(kg)
6
糸巻き量(号-m)
PE1号-300/PE2号-150
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
75
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
#100P (右巻/シングルハンドル)(612409) 7818418578184185#100P (右巻/シングルハンドル)(612409)【糸】糸なし220
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
#120PPE (右巻/シングルハンドル/PE2号-150m付)(612430) 7818569878185698#120PPE (右巻/シングルハンドル/PE2号-150m付)(612430)【糸】PE2号-150m220
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
#100W (右巻/ダブルハンドル)(612393) 7818662678186626#100W (右巻/ダブルハンドル)(612393)【糸】糸なし209
¥4,798
¥5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
#106WPE (右巻/ダブルハンドル/PE0.6号-200m付)(612416) 7818879678188796#106WPE (右巻/ダブルハンドル/PE0.6号-200m付)(612416)【糸】PE0.6号-200m209
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
#108WPE (右巻/ダブルハンドル/PE0.8号-200m付)(612423) 7818989878189898#108WPE (右巻/ダブルハンドル/PE0.8号-200m付)(612423)【糸】PE0.8号-200m209
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする