曜日別特売
#120PPE (右巻/シングルハンドル/PE2号-150m付)(612430) ドレッド PROMARINE(プロマリン) 78185698

ドレッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は自重・付属品が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
自重(g)
220
付属品
【糸】PE2号-150m
注文コード
78185698
品番
#120PPE (右巻/シングルハンドル/PE2号-150m付)(612430)
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

コンパクトボディのオフショアゲーム・船用ベイトリール
ダブルハンドル・パワーハンドル共にカーボンハンドルを採用、コンパクトなボディでオフショアライトゲームからエサ釣りまでこなすオールラウンダーベイトリール
レベルワインダー
軽量カーボンハンドル
マグネットブレーキシステム

付属品
【糸】PE2号-150m
自重(g)
220
ベアリング
【ボール】6【ローラー】1
ギア比
6.3:1
最大ドラグ(kg)
6
糸巻き量(号-m)
PE1号-300/PE2号-150
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする