曜日別特売

ヴィラーゴ

ヴィラーゴ - PROMARINE(プロマリン)ヴィラーゴ - PROMARINE(プロマリン)ヴィラーゴ - PROMARINE(プロマリン)

ハイスペックのミドルサイズベイトリール
ドラグ音が鳴るドラグクリッカー、カーボンワッシャーを使用したハイパワードラグ
パワーハンドルにはカーボン製ラウンドノブ等、ハイスペック機能を搭載したミドルサイズのハイグレードモデル
レベルワインダー
ドラグクリッカー
ハイパワードラグ
マグネットブレーキシステム
120mmロングハンドル・EVAノブ(W)
カーボン製ラウンドノブ(P)

付属品
【糸】糸なし
ベアリング
【ボール】6【ローラー】1
ギア比
6.4:1
最大ドラグ(kg)
13
糸巻き量(号-m)
PE2号-300/PE3号-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
76
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
#300P (右巻/シングルハンドル)(611907) 7818435078184350#300P (右巻/シングルハンドル)(611907)254
¥8,498
¥9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
#300W (右巻/ダブルハンドル)(611891) 7818595178185951#300W (右巻/ダブルハンドル)(611891)258
¥8,198
¥9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする