曜日別特売
#300P (右巻/シングルハンドル)(611907) ヴィラーゴ PROMARINE(プロマリン) 78184350

#300P (右巻/シングルハンドル)(611907) ヴィラーゴ PROMARINE(プロマリン) 78184350
#300P (右巻/シングルハンドル)(611907) ヴィラーゴ PROMARINE(プロマリン) 78184350

ヴィラーゴ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
自重(g)254
内容量1個注文コード78184350品番#300P (右巻/シングルハンドル)(611907)
販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

ハイスペックのミドルサイズベイトリール
ドラグ音が鳴るドラグクリッカー、カーボンワッシャーを使用したハイパワードラグ
パワーハンドルにはカーボン製ラウンドノブ等、ハイスペック機能を搭載したミドルサイズのハイグレードモデル
レベルワインダー
ドラグクリッカー
ハイパワードラグ
マグネットブレーキシステム
120mmロングハンドル・EVAノブ(W)
カーボン製ラウンドノブ(P)

自重(g)
254
付属品
【糸】糸なし
ベアリング
【ボール】6【ローラー】1
ギア比
6.4:1
最大ドラグ(kg)
13
糸巻き量(号-m)
PE2号-300/PE3号-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする