萩原工業
ターピー養生クロステープ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
78192549
品番
TY001-7525
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
養生テープとしてはクラフトや布に比べて手切れ性の良いポリエチレンクロステープです。
手で簡単に切れる、貼ってはがせる、クロステープの定番品です。
用途
梱包資材養生などに。
各所養生、荷物の梱包、塗装時のマスキング用に。
工事現場の養生に。
仕様
耐水(ラミネート加工)
トラスコ品番
413-9950
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
色
グリーン
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着力(N/10mm)
3
引張強度(N/25mm)
134
引張強度(N/10mm)
53.6
粘着力(N/25mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応