萩原工業
ターピーやわらか発泡テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
78192540
品番
YHT-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
発泡を貼り合わせた養生用テープです。
ヨコ方向への手切れに加え、タテ方向にも、直線的に手切れが可能です。
用途
住宅建設時の養生用に。
搬入・施工時の養生に。
引越しの荷造り用に。
トラスコ品番
787-7706
材質
基材:ポリエチレン(PE)クロス+ポリエチレン(PE)発泡体、粘着剤:アクリル系
色
ホワイト
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
8
テープ厚さ(mm)
2
粘着力(N/10mm)
1.6
粘着力(N/25mm)
4
引張強度(N/50mm)
縦240、横260
RoHS指令(10物質対応)
対応
引裂強度
縦170、横170(CN)