ユニット
保冷剤小
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78203031
品番
HO-252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
便利に使える保冷剤です。
耐久性に優れ、衝撃にも強いタイプです。
用途
熱中症対策に。
トラスコ品番
106-4900
材質
本体:ポリエチレン
寸法(mm)
180×95×26
質量(g)
350