SDM-01 保温プレート 電気 フードウォーマー ロール式 ダブル/シングル 60~100℃温度調節 タイマー付き 食卓保温 シリコンマット AC100V ディーエーピーネットワーク 78203460

特長

SDM-01 保温プレート 電気 フードウォーマー ロール式 ダブル/シングル 60~100℃温度調節 タイマー付き 食卓保温 シリコンマット AC100V ディーエーピーネットワーク 78203460
SDM-01 保温プレート 電気 フードウォーマー ロール式 ダブル/シングル 60~100℃温度調節 タイマー付き 食卓保温 シリコンマット AC100V ディーエーピーネットワーク 78203460
SDM-01 保温プレート 電気 フードウォーマー ロール式 ダブル/シングル 60~100℃温度調節 タイマー付き 食卓保温 シリコンマット AC100V ディーエーピーネットワーク 78203460

保温プレート 電気 フードウォーマー ロール式 ダブル/シングル 60~100℃温度調節 タイマー付き 食卓保温 シリコンマット AC100V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
シングル
注文コード
78203460
品番
SDM-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

60~100℃の温度調節ができる保温ロールプレートで、料理をいつでも温かい状態でキープ。シリコン素材の柔らかいマットは滑りにくく、傷がつきにくい安心設計。くるくる巻いてコンパクトに収納でき、省スペースで持ち運びにも便利です。急速かつ均一に加熱し、最大4時間のタイマー機能でゆっくり食事を楽しめます。防汚・耐油仕様でお手入れも簡単。家庭でも外出先でも活躍する便利な保温アイテムです。

用途
食卓で料理を温かいまま保ちたい時に。家族での食事や来客時の保温、ゆっくり食事を楽しみたいシーンに。
寸法(mm)
438×378×20
色
シングル
セット内容
本体×1、電源ケーブル×1、ハンド本×1、収納袋×1
質量(g)
751
電源(V)
AC100
温度範囲(℃)
60/80/100
タイマー
1時間/2時間/4時間
注意
※本製品の仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。使用環境や設置状況により加熱効果が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする