曜日別特売
(565403) UVFプレッソエリアデュラセンサーX8EX+Si3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 79414435

UVFプレッソエリアデュラセンサーX8EX+Si3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
号数
0.2
注文コード
79414435
品番
(565403)
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

和田テスターこだわりの競技モデル!ハイスペック8ブレイド極細PEライン!トーナメントで1匹でも多くキャッチするため、細部にこだわり設計。
ハイスペック8ブレイドPE。糸表面が非常に滑らかで別次元の使用感。
EX加工で糸表面が滑らかに。飛距離UP/音鳴り減少/ゴミ付着減少/毛羽立ち難い。
+Si3加工でコスレに強く、耐久性UP。
こだわりの180m巻。タックル・好みに合わせた長さでの使用が可能。
リールへの巻き取り時は、「巻きたい長さ」÷リールの「ハンドル1回転の巻取長」=「回転数」の概算でご利用ください。
例:EXIST LT2000S-Pに60m巻く場合:60m(6,000cm)÷64cm(1回転64cm)=およそ94回転
カラー:ライラック+オレンジマーキング

号数
0.2
強力(kg)
1.8
実強力(lb)
4
仕様
ブレイド数:8
材質
PE
糸巻量
180m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする