ポータブル電源 ネイビー [リン酸鉄リチウムイオン電池 /10出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応]
日本発のエレクトロニクスのトータルブランド、AVIOT(アビオット)によるポータブル電源、”AVIOT POWER PIECE”シリーズ。
全ラインナップに安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン充電池を使用し、日本メーカーとしての高い品質基準と、充実の国内アフターサポート体制で、安心・安全にお使いいただけます。
キャンプ・グランピングや、屋外イベント、お庭でのDIYなど、コンセントがないところでの使用はもちろん、停電などの万が一の事態の備えにも。生活に欠かすことのできない「電気」を通して、豊かな生活と安心をサポートいたします。
- 質量(kg)
- 6.3
- 色
- 2色(NAVY/BEIGE)
- 定格出力(W)
- 500
- 口数
- 出力:10口
- 対応
- パススルー機能:○、UPS機能:○(0.01秒以内切替)
- 容量(W)
- 512h
- バッテリー
- リン酸鉄リチウムイオン充電池
- 充電時間
- 2.5時間(最短)
- 瞬間出力(W)
- 最大1000
- 充放電回数(回)
- 3000
- 入力ポート
- AC 1口、DC 1口
- 出力ポート
- AC 3口、DC 2口、USB-A 2口(QC3.0)、USB-C 2口(PD27W/100W)、シガーソケット 1口
- 内容量
- 1式
防災用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79519636 ポータブル電源 ネイビー [リン酸鉄リチウムイオン電池 /10出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] - AVIOT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519636-260518-02.jpg)


















