ポータブル電源 ベージュ [リン酸鉄リチウムイオン電池 /10出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応]

ポータブル電源  ベージュ [リン酸鉄リチウムイオン電池 /10出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] - AVIOT

日本発のエレクトロニクスのトータルブランド、AVIOT(アビオット)によるポータブル電源、”AVIOT POWER PIECE”シリーズ。
全ラインナップに安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン充電池を使用し、日本メーカーとしての高い品質基準と、充実の国内アフターサポート体制で、安心・安全にお使いいただけます。
キャンプ・グランピングや、屋外イベント、お庭でのDIYなど、コンセントがないところでの使用はもちろん、停電などの万が一の事態の備えにも。生活に欠かすことのできない「電気」を通して、豊かな生活と安心をサポートいたします。

質量(kg)
6.3
色
2色(NAVY/BEIGE)
定格出力(W)
500
口数
出力:10口
対応
パススルー機能:○、UPS機能:○(0.01秒以内切替)
容量(W)
512h
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン充電池
充電時間
2.5時間(最短)
瞬間出力(W)
最大1000
充放電回数(回)
3000
入力ポート
AC 1口、DC 1口
出力ポート
AC 3口、DC 2口、USB-A 2口(QC3.0)、USB-C 2口(PD27W/100W)、シガーソケット 1口
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79519645PS-F500-BE
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする