ストア・エキスプレス
3段スリムテーブル
シャープなフォルムで高級感のある仕上げです。 省スペースに対応したスリムタイプ。 下段は50cmあるので、ブーツなどの商品の陳列に対応しています。
用途
アジャスター付き ボルト径:3/8幅 棚は固定式です。
質量(kg)
21.5
色
アンティークゴールド
耐荷重(kg)
15/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×45×120.5
内容量
1台
注意
※素材:フレーム:スチール製 アンティークゴールドメッキ 棚:透明ガラス5mm厚
※アンティークゴールドメッキ・ゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79524360
82042-24123
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,050
/
税込
¥
3,355
北海道地方
数量1につき
¥
4,880
/
税込
¥
5,368
沖縄地方
数量1につき
¥
7,930
/
税込
¥
8,723
離島
数量1につき
¥
7,930
/
税込
¥
8,723