ストア・エキスプレス
3段テーブル フレーム:ブラック トロッコ有り〔ストエキオリジナル〕
汎用性の高いテーブルはどんな売場にも対応します!
用途
サブサイズ/トロッコ内寸:幅110×奥行33×高さ22cm
種別
トロッコ有り
材質
フレーム:スチール製 粉体塗装 上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚 トロッコ:木製
質量(kg)
76.5
耐荷重(kg)
ガラス棚:15、木棚:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122×85×100.5
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w トロッコ:前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79792347
2108-1285
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください