曜日別特売

3段テーブル フレーム:ブラック〔ストエキオリジナル〕

3段テーブル フレーム:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

汎用性の高いテーブルはどんな売場にも対応します!

種別トロッコ無し材質フレーム:スチール製 粉体塗装 上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚質量(kg)50.5耐荷重(kg)ガラス棚:15、木棚:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×85×100.5内容量1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797923652108-1277
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする