曜日別特売
MESH-BR-7100-25 【25Vフルセット/長袖】空調エアコン(R)服 [ハーネス対応](胸スイッチ無タイプ) ブレイン 79539191

MESH-BR-7100-25 【25Vフルセット/長袖】空調エアコン(R)服 [ハーネス対応](胸スイッチ無タイプ) ブレイン 79539191
MESH-BR-7100-25 【25Vフルセット/長袖】空調エアコン(R)服 [ハーネス対応](胸スイッチ無タイプ) ブレイン 79539191
MESH-BR-7100-25 【25Vフルセット/長袖】空調エアコン(R)服 [ハーネス対応](胸スイッチ無タイプ) ブレイン 79539191
MESH-BR-7100-25 【25Vフルセット/長袖】空調エアコン(R)服 [ハーネス対応](胸スイッチ無タイプ) ブレイン 79539191
MESH-BR-7100-25 【25Vフルセット/長袖】空調エアコン(R)服 [ハーネス対応](胸スイッチ無タイプ) ブレイン 79539191
MESH-BR-7100-25 【25Vフルセット/長袖】空調エアコン(R)服 [ハーネス対応](胸スイッチ無タイプ) ブレイン 79539191
MESH-BR-7100-25 【25Vフルセット/長袖】空調エアコン(R)服 [ハーネス対応](胸スイッチ無タイプ) ブレイン 79539191

【25Vフルセット/長袖】空調エアコン(R)服 [ハーネス対応](胸スイッチ無タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は胸囲など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
胸囲(cm)
120
注文コード
79539191
品番
MESH-BR-7100-25
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

綿100%の色んな場面に使いやすい長袖タイプ。高密度綿を使用。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。よりウェア内で風が通る仕様です。
フルハーネスを着用した上から着られるように、背中にファスナー、左右の胸にフックを設けました。フックは使用しない場合は取り外せるようになっています。
25Vデバイスセット(BR-2500)が付属。デバイスを買い足す必要がありません。
ファンはメッシュポケットに入れるだけで取付完了。分解する手間がありません。

用途
炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
セット内容
服×1着、25Vバッテリー×1個、25Vファン×2個、充電器×1個、ケーブル×1個
材質
綿100%
寸法(mm)
バッテリー:約80×28×120
色
ブルー
質量(g)
バッテリー:約360
連続使用時間
[最強]5分 [強]2.5H [中強]8H [中]12H [弱]30H ※[最強]25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。
風量
【出力】[最強]約25V・101L/S、[強]約22V・90L/S、[中強]約15V・60L/S、[中]約12V・48L/S、[弱]約8V・32L/S
使用時間
[最強]約5分、[強]約2.5H、[中強]約8H、[中]約12H、[弱]約30H(目安)※[最強]約25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。
裾廻り(cm)
82、最大113
生産国
中国
電池寿命
充放電回数約500回※500回を保証するものではありません
充電時間(時間)
約4~5
バッテリー容量(mAh)
20000
風量(L/sec)
約[最強]25V 101 [強]22V 90 [中強]15V 60 [中]12V 48 [弱]8V 32
注意
※長時間、使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。カビ発生の原因になります。
※充放電回数は500回を保証するものではありません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする