UD クオン ドアアームレスト
【商品の特徴】
UD 17クオン専用のドアアームレスト。
純正の硬いひじ置きに重ねるだけで、運転時の負担を軽減し、快適性を高めます。
20mm厚のウレタンがひじをやさしく支え、長時間の運転でも疲れにくい設計。
レザー調ブラックの落ち着いた質感で、車内にも自然に馴染みます。
車種専用設計でぴったりフィット。ズレにくく見た目もスマート。
マジックテープで固定するだけの簡単取り付けで、穴あけなどの加工は不要です。
汚れにくく、お手入れもサッと拭くだけ。
国内自社工場で製造した日本製で、品質にもこだわっています。
運転席・助手席セットでのご使用もおすすめです。
- 用途
- アームレスト
- 内容量
- 1個
関連資料:取付説明書(0.14MB)
注意
※【適合車種】 ※ 17クオン(2017年4月~現行)
※ 07クオン(2007年~2017年3月)
※【ご注意】
※・運転席側、助手席側、それぞれの単品販売となります。
※・製品に付いているブランドタグの位置は、製造時期により異なる場合がございます。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ


















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)








