UD クオン 寝台フラットキット
【商品の特徴】
UD 17クオン専用の寝台フラットキットです。
純正の寝台マットにカバーを装着し、極厚ウレタンを追加することで、簡単にフラットで快適な寝台スペースを作ることができます。
車種専用設計によりフィット感が高く、装着後も違和感のない自然な仕上がり。
約65mmの極厚ウレタンを採用することで、寝心地を大幅に向上させ、長時間の休息でも快適に過ごせます。
表面にはソフトでさらりとした上質なレザー生地を使用し、外周は丁寧な縫製仕上げ。
くぼみにくく、高級感と耐久性を兼ね備えています。さらに、難燃・抗菌・防汚・耐アルコールなどの機能を持つJAVIA取得生地を採用し、安心して使用できます。
センターフラットキットや助手席フラットキットと合わせて使用することで、車内全体に統一感を持たせることができ、より快適で上質な空間を演出します。
国内自社工場で製造した日本製で、品質にもこだわったアイテムです。
- 用途
- 車内のフラット化
- 内容量
- 1個
関連資料:取付説明書(0.21MB)
注意
※【適合車種】 ※UD クオン(2004年11月~現行)
※フルモデルチェンジしたクオン(2017年4月~)への取付も可能です。
※【ご注意】
※・カバー内にマットを設置する際は、向きをよくご確認のうえ、正しく取り付けてください。
※・フィッティング性向上のため、カバーはきつめに設計しております。装着の際は、無理に引っ張らず破損にご注意ください。
※・製品に付いているブランドタグの位置は、製造時期により異なる場合がございます。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ
















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)








