UD クオン センターフラットキット
【商品の特徴】
UD 17クオン専用のセンターフラットキットです。
純正コンソールのフタを取り外して置くだけで簡単にフラットスペースを作ることができ、室内空間をより広く有効活用できます。
マットを外せば純正コンソールもこれまで通り使用可能で、シーンに応じた使い分けができます。
車種専用設計によりフィット感が高く、設置時も違和感のない自然な仕上がり。
フラットで安定した面を確保できるため、快適性も向上します。
ソフトでさらりとした上質な質感に加え、外周は丁寧な縫製仕上げで、くぼみにくく高級感のある仕上がりになっています。
助手席フラットキットや寝台ベッドカバーと揃えて使用することで、車内全体の統一感も高まります。
国内自社工場で製造した日本製で、品質にもこだわったアイテムです。
- 用途
- 車内のフラット化
- 内容量
- 1個
関連資料:取付説明書(0.17MB)
注意
※【適合車種】 ※UD クオン(2004年11月~現行)
※フルモデルチェンジしたクオン(2017年4月~)への取付も可能です。
※【ご注意】
※・製品に付いているブランドタグの位置は、製造時期により異なる場合がございます。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ

















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)