よこやま
オールステンレスキッチンバサミ
セパレートタイプで、分解してお手入れが出来て衛生的です。
柄部分を使用して缶の蓋開け、栓抜きとしても使用できます。
材質
刀部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ステンレス鋼
寸法(mm)
キッチンバサミ:全長約205(刃部約70)
質量(g)
約160
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79575916
EJH-1001
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください