オールステンレスキッチンバサミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79575916
品番
EJH-1001
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

セパレートタイプで、分解してお手入れが出来て衛生的です。
柄部分を使用して缶の蓋開け、栓抜きとしても使用できます。

材質
刀部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ステンレス鋼
寸法(mm)
キッチンバサミ:全長約205(刃部約70)
質量(g)
約160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする