LED授乳ランプ
やさしい?光と?無音操作で?赤ちゃんの?夜間の?お世話に?ぴったり。
ころんと?可愛い?フォルムの?LED授乳ランプ。
夜間のおむつ替えや調乳・授乳を、やさしい光でサポートする授乳ランプです。
操作音がなく、軽く叩くだけで3段階調光ができます。
つい消し忘れてしまうママ・パパも安心の30分タイマー付き。
赤ちゃんが触っても安心のやわらかなシリコン素材。
寝室からキッチンへ調乳しに行く時に、お部屋の電気つけると、眩しくてママ・パパの目が覚めることも。
このランプを寝室から持ち運べば、やさしい明るさで手元を照らしてくれるので調乳もしっかりできます。
- 付属品
- USBケーブル(コード長:約50cm)
- 質量(g)
- 105
- 消費電力(W)
- 点灯時1/充電時1.2
- 入力電圧(V)
- DC5
- 光源
- LED(交換不可)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 85×90×80
- 寿命
- (設計)約40000時間
- 充電時間(時間)
- 約2(満充電)
- 内蔵電池
- リチウムポリマー電池(DC3.7W 500mAh)
- 入力電流(A)
- 1
- 明るさ(Lm)
- 約40
- 連続点灯時間(時間)
- 9(25%点灯時)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
注意
※お手入れの際は安全のため充電を中止し、電源スイッチをOFFにしてください。※シンナー・ベンジンなど揮発性のものや、みがき粉、洗剤、たわし、スポンジなどの硬いものでお手入れを行わないでください。
※殺虫剤などをかけないでください。破損・変色の原因となります。
照明 の新着商品
カテゴリ


































