曜日別特売
KJZ420431 LED授乳ランプ EDISON 79758178

KJZ420431 LED授乳ランプ EDISON 79758178
KJZ420431 LED授乳ランプ EDISON 79758178
KJZ420431 LED授乳ランプ EDISON 79758178
KJZ420431 LED授乳ランプ EDISON 79758178
KJZ420431 LED授乳ランプ EDISON 79758178
KJZ420431 LED授乳ランプ EDISON 79758178
KJZ420431 LED授乳ランプ EDISON 79758178
KJZ420431 LED授乳ランプ EDISON 79758178
KJZ420431 LED授乳ランプ EDISON 79758178

LED授乳ランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79758178
品番
KJZ420431
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

やさしい?光と?無音操作で?赤ちゃんの?夜間の?お世話に?ぴったり。
ころんと?可愛い?フォルムの?LED授乳ランプ。
夜間のおむつ替えや調乳・授乳を、やさしい光でサポートする授乳ランプです。
操作音がなく、軽く叩くだけで3段階調光ができます。
つい消し忘れてしまうママ・パパも安心の30分タイマー付き。
赤ちゃんが触っても安心のやわらかなシリコン素材。
寝室からキッチンへ調乳しに行く時に、お部屋の電気つけると、眩しくてママ・パパの目が覚めることも。
このランプを寝室から持ち運べば、やさしい明るさで手元を照らしてくれるので調乳もしっかりできます。

付属品
USBケーブル(コード長:約50cm)
質量(g)
105
消費電力(W)
点灯時1/充電時1.2
入力電圧(V)
DC5
光源
LED(交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×90×80
寿命
(設計)約40000時間
充電時間(時間)
約2(満充電)
内蔵電池
リチウムポリマー電池(DC3.7W 500mAh)
入力電流(A)
1
明るさ(Lm)
約40
連続点灯時間(時間)
9(25%点灯時)
エコロジー商品
省エネ
注意
※お手入れの際は安全のため充電を中止し、電源スイッチをOFFにしてください。
※シンナー・ベンジンなど揮発性のものや、みがき粉、洗剤、たわし、スポンジなどの硬いものでお手入れを行わないでください。
※殺虫剤などをかけないでください。破損・変色の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする