Panasonic(パナソニック)
DL150形Φ150拡散35K銀
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
LED色
温白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
設置方式
埋込高(mm)
調光範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79716765
XNN1569SVKRS9
0.9
浅型9H
65(施工時90mm以上必要)
約5%~100%
¥
24,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79718881
XND1569SVKRY9
0.9
浅型9H
65(施工時90mm以上必要)
約5%~100%
¥
34,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79724027
XND1567SVKLJ9
0.8
浅型10H
95
約1%~100%
¥
36,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください