曜日別特売
TS-130H 居間用換気扇 壁面取付 同時給排気式 プロペラファンタイプ 高須産業 79770489

TS-130H 居間用換気扇 壁面取付 同時給排気式 プロペラファンタイプ 高須産業 79770489
TS-130H 居間用換気扇 壁面取付 同時給排気式 プロペラファンタイプ 高須産業 79770489
TS-130H 居間用換気扇 壁面取付 同時給排気式 プロペラファンタイプ 高須産業 79770489

居間用換気扇 壁面取付 同時給排気式 プロペラファンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79770489
品番
TS-130H
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
付属品
本体取付ねじ(4本)
仕様
引きひもスイッチ付、給気手動シャッター付
取付
壁面取付専用
タイプ
同時給排気式、省電力タイプ
電源(V)
AC100
消費電力(W)
3.8/4.5 (50/60Hz)
本体質量(kg)
約1.0
電源コード(m)
横プラグ:0.7
開口寸法(mm)
150×200
羽根形状
プロペラファン
排気方式
風圧式シャッター式
ファン
着脱可能ファン
風量(m3/h)
135/145 (50/60Hz)
注意
※ウェザーカバーは必ず取り付けてください。雨水の流れ込みを防ぎます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする