付属品白色LED 15W殺菌灯 コンセント ガス管用穴 専用ガスバーナー用コンセント材質本体:鋼板製焼付塗装、作業台:ステンレスSUS304質量(kg)50電源AC100V 50/60Hz 90W外寸(mm)872×516×820風量(m3/min)約2.5フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)風速(m/s)0.3~0.4m/sec 垂直気流清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.97%以上サイズ(mm)ワークエリア:852×468×585(間口760)扉形式前面扉:スライド式 ポリカーボネート 開高0・100・200・440mm 4段 取外し可能