曜日別特売

DEEN.J 充電式スリムライトエアー

DEEN.J 充電式スリムライトエアー - DEEN.JDEEN.J 充電式スリムライトエアー - DEEN.JDEEN.J 充電式スリムライトエアー - DEEN.J

マグネットつきで便利なペン型ライトです。

寸法(mm)
151×15.2×18
質量(g)
57
種類
COB ライト
バッテリー
リチウム充電式バッテリー 500mAh
充電時間(時間)
1.5
防水仕様
IPX4
明るさ(Lm)
(最小)25/(最大)120
連続点灯時間(時間)
2.5~15
内容量
1個
注意
※付属以外の充電ケーブルをご使用の場合は、破損や不具合が出る可能性があります。
※その場合は保証の対象外となりますので、必ず付属の充電コードで充電していただきますようお願いいたします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758415DNJLED-7669
¥3,618
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする