曜日別特売

ユニット形埋込H非常灯本体

ユニット形埋込H非常灯本体 - 三菱電機
仕様
30分間定格形、耐震性能クラス:S2
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
保証期間
5年
点灯方式
【非常時】LED(本体組込):100~242V
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79609121EL-LH-BH41900B埋込穴:190×12572.7(非常時LED一般出力タイプ)、2.8(非常時LED高出力タイプ)
¥74,300
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609130EL-LH-BH42200B埋込穴:220×12352.9(非常時LED一般出力タイプ)、3.0(非常時LED高出力タイプ)[器具本体のみ]
¥74,500
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609139EL-LH-BH43000B埋込穴:300×12573.3(非常時LED一般出力タイプ)、3.4(非常時LED高出力タイプ)[器具本体のみ]
¥75,400
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする